3. Verteilerzubehör
  4. Verteilerbaugruppe mit Kombi. FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
  5. 2CSR252101R1107
  • 
Product videos
Product images
DS202 A-K10/0.03, DS202A-K10/0,03 FI/LS-Kombination 6kA,2P,Typ A,K 10A,30mA
 Zurück
 nächstes
Verteilerbaugruppe mit Kombi. FI-Schalter/Leitungsschutzsch. - DS202 A-K10/0.03, DS202A-K10/0,03 FI/LS-Kombination 6kA,2P,Typ A,K 10A,30mA - 2CSR252101R1107
ABBHesteller Logo
ABB

DS202 A-K10/0.03, DS202A-K10/0,03 FI/LS-Kombination 6kA,2P,Typ A,K 10A,30mA

Rexel Artikelnr.: 
2707314
Hersteller Nummer: 
2CSR252101R1107
EAN Code: 
8012542900702
Produkt Type: 
DS202 A-K10/0.03
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
DS202 A-K10/0.03, DS202A-K10/0,03 FI/LS-Kombination 6kA,2P,Typ A,K 10A,30mA

DS202 A-K10/0.03, DS202A-K10/0,03 FI/LS-Kombination 6kA,2P,Typ A,K 10A,30mA

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Erklärung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Erklärung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1 / 4
FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS200 fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen Icn = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, Icu = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS200 Typ A ist 2-/4-polig geschützt (LS), 2-/4-polig schaltend.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Verteilerbaugruppe mit Kombi. FI-Schalter/Leitungsschutzsch. 
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
Verteilerbaugruppe mit Kombi. FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
Anzahl der abgesicherten Pole 2
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Auslösecharakteristik K
Bemessungsfehlerstrom 30 mA
Abschaltleistung 6 kA
Bemessungsstrom 10 A
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter 1
 
Verdrahtung auf Reihenklemme Nein
Höhe 93 mm
Breite 70 mm
Tiefe 69 mm
Newlec Nein
Herkunftsland Italien
Zolltarifnummer 85363010