false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Dimmer STD400RC/RL-DIN, 400 W

Produkt Type: CCTDD20001
Hersteller Nummer: CCTDD20001
Rexel Artikelnr.: 2178779
EAN Code: 3606480160646

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Zentrales Steuersystem für Gebäude
Zentrales Steuersystem für Gebäude
Feature Feature details
Montageart
DIN-Schiene
Funktion Dimmer
Zentralfunktion AUS Ja
Gruppenschalter Nein
Panikfunktion Nein
Anwesenheitssimulation Nein
Treppenlicht und Vorwarnung Nein
Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle 0
Zeitbereich 0...0 min
Anzahl der Universal-Dimmkanäle 1
Anzahl der Dimmfunktionen 1
Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle 0
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle 0
Wochenprogramm Nein
Astroprogramm Nein
Regensensor Nein
Anzahl der Kanäle 1
Modulerweiterung bis max. Kanäle 0
Steuerspannungsart 1 sonstige
Steuerspannung 2 0...0 V
Steuerspannungsart 2 k.A.
Bemessungsstrom
2 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 0 A
Dimmleistung je Kanal 400 W
Bemessungsspannung_R 207...253 V
Bemessungsfrequenz 50...60 Hz
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten 2
Breite
36 mm
Höhe
85 mm
Tiefe
62 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community