false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Premium-Kapselgehärschutz

Produkt Type: BIZ 731680
Hersteller Nummer: BIZ 731680
Rexel Artikelnr.: 4036685
EAN Code: 5036108171767

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kapsel-Gehörschützer
Kapsel-Gehörschützer
Feature Feature details
Dämmwert SNR 32 dB
Verstellbar Ja
Trageart Kopfbügel
Material Kopfbügel Kunststoff
Schutzklasse
Klasse 2
Gewicht 200 g
Größe universal
Farbe
schwarz
Hochklappbar Ja
Mit Radio Nein
Funkanbindung Nein
Bluetooth Nein
Aktive Geräuschdämpfung Nein
Austauschbare Polster Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Ja
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 65061010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection