2. Werkzeuge
  3. Arbeitsschutz & Kleidung
  4. Overall
  5. 145036
  • 
Product videos
Product images
145036, Overall weiss. Größe XXL
 Zurück
 nächstes
Overall - 145036, Overall weiss. Größe XXL - 145036
CIMCO

145036, Overall weiss. Größe XXL

Rexel Artikelnr.: 
4039641
Hersteller Nummer: 
145036
EAN Code: 
4021103450369
Produkt Type: 
145036
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
145036, Overall weiss. Größe XXL

145036, Overall weiss. Größe XXL

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
Overall weiß. Einweg-Overall mit angenehm leichtem Tragekomfort, schützt gegen Flüssigkeitsnebel, leichte Flüssigkeitsspritzer und luftgetragene feste Partikel, mit Reißverschluss, elastische Einsätze an Kapuze, Taille, Handgelenken und Knöcheln, CE-zert. Typ 5B+6B, Kat. III, EN14126 antistatisch und atmungsaktiv, fusselfrei und abriebfest. Größe XXL

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Overall 
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
Overall
Größe (US/CA) XXL
Geschlecht Unisex
Farbe weiß
Werkstoff sonstige
Materialgewicht 225 g/m²
Materialstärke 2 mm
Wegwerfausführung Ja
Ausführung flammwidrig Nein
Flüssigkeitsdicht Nein
Gasdicht Nein
Geeignet für Überdruck Nein
Mit Frischluftanschluss Nein
Mit reflektierenden Streifen Nein
Knopfschließung Nein
Größe XXL
Isoliert Nein
Ölbeständig Nein
 
Chemisch beständig Nein
Kapuze abnehmbar Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Ja
Passform lange Form
Wasserabweisend Ja
Einwegausführung Ja
Antistatische Ausführung Nein
Max. Strahlungshitze 50 °C
Maschinenwaschbar Nein
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343 Nein
Schweißerschutz nach EN 11611 Nein
Warnschutz nach EN ISO 20471 Nein
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612 Nein
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 62101098