false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

APG 10, Störlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe Größe 10, Unisex

Produkt Type: APG 10
Hersteller Nummer: 785798
Rexel Artikelnr.: 2887408
EAN Code: 4013364124943

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Paar
Min: 1 / Paar

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schutzhandschuh
Schutzhandschuh
Feature Feature details
Handschuhgröße 10
Lange Ausführung Nein
Gefüttert Nein
Ausführung Schweißhandschuh Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung Nein
Werkstoff
Leder
Farbe
mehrfarbig
Schutz gegen mechanische Risiken Nein
Schutz gegen Chemikalien Nein
Schutz gegen Mikroorganismen Nein
Schutz gegen Hitze und Feuer Nein
Schutz gegen Kälte Nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination Nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung Nein
Störlichtbogengeprüft Ja
Art der Schließung ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 42032910

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community