Störlichtbogengeprüfte Latzhose Outdoor-gelb, APC 2, D-Gr.: 54 (3XL/4XL)
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Latzhose
Wathose
Passform
Größe
Größe (US/CA)
Geschlecht
Kindergröße
Farbe
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben)
Mit reflektierenden Streifen
Warnschutz nach EN ISO 20471
Werkstoff
Materialgewicht
Art der Schließung
Wegwerfausführung
Länge
Schnittschutz
Wasserabweisend
Wasserdicht
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343
Hitzeschutz
Wärmegedämmt
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612
Schweißerschutz nach EN 11611
Ausführung flammwidrig
Chemikalienschutz
Störlichtbogengeprüft
Lichtbogenenergie
Antistatische Ausführung
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec