2. Werkzeuge
  3. Elektrowerkzeuge & Zubehör
  4. Akku für Elektrowerkzeuge
  5. 1600A01BA3
  • 
Product videos
Product images
1600A01BA3, Akku Starter-Set: 2 x ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40 1600A01BA3, Akku Starter-Set: 2 x ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40 1600A01BA3, Akku Starter-Set: 2 x ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40 1600A01BA3, Akku Starter-Set: 2 x ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40 1600A01BA3, Akku Starter-Set: 2 x ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40
 Zurück
 nächstes
Akku für Elektrowerkzeuge - 1600A01BA3, Akku Starter-Set: 2 x ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40 - 1600A01BA3
1600A01BA3, Akku Starter-Set: 2 x ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40
1600A01BA3, Akku Starter-Set: 2 x ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40
1600A01BA3, Akku Starter-Set: 2 x ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40
1600A01BA3, Akku Starter-Set: 2 x ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40
Bosch Professional

1600A01BA3, Akku Starter-Set: 2 x ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40

Rexel Artikelnr.: 
4037700
Hersteller Nummer: 
1600A01BA3
EAN Code: 
3165140970341
Produkt Type: 
1600A01BA3
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
1600A01BA3, Akku Starter-Set: 2 x ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40

1600A01BA3, Akku Starter-Set: 2 x ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Sicherheitsdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Sicherheitsdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1 / 9
Starter-Set 2 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40. Neue Zellentechnologie mit gleicher Leistung wie ein 18V-/4,0-Ah-Standardakku, bei optimierten Abmessungen und geringerem Gewicht. Extrem schnelle Aufladezeit für alle 18V-Akkus, beispielsweise Aufladen eines ProCORE18V 4.0Ah-Akkus in nur 48 Minuten zu 80 %. Kompatibel seit 2008 alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse, in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge. Karton, 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB), Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ).

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Akku für Elektrowerkzeuge 
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
Akku für Elektrowerkzeuge
Kapazität 4
Nennspannung 18 V
Ausführung Lithium-Ionen
Gewicht 515 g
 
Newlec Nein
Herkunftsland Malaysia
Zolltarifnummer 85076000