2. Werkzeuge
  3. Elektrowerkzeuge & Zubehör
  4. Akku für Elektrowerkzeuge
  5. 1600A0214C
  • 
Product videos
Product images
1600A0214C, Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV 1600A0214C, Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV 1600A0214C, Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV
 Zurück
 nächstes
Akku für Elektrowerkzeuge - 1600A0214C, Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV - 1600A0214C
1600A0214C, Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV
1600A0214C, Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV
Bosch Professional

1600A0214C, Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV

Rexel Artikelnr.: 
4039329
Hersteller Nummer: 
1600A0214C
EAN Code: 
4059952560106
Produkt Type: 
1600A0214C
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
1600A0214C, Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV

1600A0214C, Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Sicherheitsdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Sicherheitsdatenblatt
 Gebrauchsanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV. Hochleistungsakku für bis zu 1800 Watt kabelgebundener Energie. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. Extrem schnelle Aufladezeit für alle 18V-Akkus, beispielsweise Aufladen eines ProCORE18V 5.5Ah-Akkus in nur 35 Minuten zu 80 %. Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149), Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), Karton

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Akku für Elektrowerkzeuge 
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
Akku für Elektrowerkzeuge
Kapazität 5,5
Ausführung Lithium-Ionen
Nennspannung 18 V
Gewicht 955 g
 
Newlec Nein
Herkunftsland Ungarn
Zolltarifnummer 85076000