Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.
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
  2. Werkzeuge
  3. Elektrowerkzeuge & Zubehör
  4. Aufnahmeschaft für Bohrkronen
  5. 1088-21
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Aufnahmeschaft für Bohrkronen - 1088-21, Werkzeug Staubabsaugung 5/8, mit Gewinde-Direktaufnahme, für Diamantschleifkrone Ø 82mm / 68mm - 1088-21
KaiserHesteller Logo
Kaiser

1088-21, Werkzeug Staubabsaugung 5/8, mit Gewinde-Direktaufnahme, für Diamantschleifkrone Ø 82mm / 68mm

Rexel Artikelnr.: 
2016114
Hersteller Nummer: 
1088-21
EAN Code: 
4013456440425
Produkt Type: 
1088-21
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
 Produktvideo
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Werkzeug Staubabsaugung 5/8, mit Gewinde-Direktaufnahme, für Diamantschleifkrone Ø 82mm / 68mm
Staubabsaugung mit Direktaufnahme (1088-21). Diamant-Schleifkrone zur genauen und schnellen Herstellung von Einbauöffnungen für Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen in allen Mauerarten. Saubere und staubarme Verarbeitung aufgrund der Staubabsaugung. Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Mauerwerks-Installation

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Aufnahmeschaft für Bohrkronen
Ausführung Schaft sonstige
Gewindeanschluss Nein
Mit Zentrierbohrer Nein
Werkzeugaufnahme sonstige
 
Zolltarifnummer 84661038