false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GBH 3-28 DFR, Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DFR, Handwerkerkoffer

Produkt Type: GBH 3-28 DFR
Hersteller Nummer: 061124A000
Rexel Artikelnr.: 4023887
EAN Code: 3165140471176

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads

Zubehör

Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bohr- und Meißelhammer (elektrisch)
Bohr- und Meißelhammer (elektrisch)
Feature Feature details
Nennleistungsaufnahme 800 W
Spannung 230 V
Leerlaufdrehzahl_R 0...900 1/min
Max. Einzelschlagenergie 1 J
Max. Schlagzahl 4.000 1/min
Werkzeugaufnahme SDS-plus-Aufnahme
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone 68 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer 28 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone 82 mm
Bohrdurchmesser Stahl 13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz 30 mm
Drehmoment 0 Nm
Länge
354 mm
Höhe
233 mm
Maschinengewicht 3,6 kg
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84672191

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection