2. Werkzeuge
  3. Elektrowerkzeuge & Zubehör
  4. Bohrer
  5. 060622
  • 
Product videos
Product images
FZUB 10 x 40, Zykon-Bohrer FZUB 10 x 40
 Zurück
 nächstes
Bohrer - FZUB 10 x 40, Zykon-Bohrer FZUB 10 x 40 - 060622
FischerHesteller Logo
Fischer

FZUB 10 x 40, Zykon-Bohrer FZUB 10 x 40

Rexel Artikelnr.: 
2254514
Hersteller Nummer: 
060622
EAN Code: 
4006209606223
Produkt Type: 
FZUB 10 x 40
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
FZUB 10 x 40, Zykon-Bohrer FZUB 10 x 40

FZUB 10 x 40, Zykon-Bohrer FZUB 10 x 40

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Vorteile: Der Spezialbohrer FZUB ermöglicht eine schnelle Montage durch die Erstellung des hinterschnittenen Bohrlochs (Hinterschnitt) ohne Werkzeugwechsel. Passend für die Hinterschnittanker FZA, FZA-I, FZA-D und FZEA II. Mit dem zusätzlichen Werkzeug FZE Plus kann nach dem Einsetzen des Ankers in das Bohrloch die Spreizhülse des Hinterschnittankers über den Konus getrieben und das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig ausgefüllt werden.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Bohrer
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Stahl Nein
Gesamtlänge 40 mm
Geeignet für Edelstahl Nein
Schaftdurchmesser 10 mm
Geeignet für Nichteisen-Metalle Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Glas Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Durchmesser Bohrer 10 mm
 
Spiralbohrer Nein
Schaftform zylindrisch
Schneidenlänge 40 mm
Aufnahmesystem SDS-plus
Steckachse mit flachem Ende Nein
Mit Zentrierbohrer Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet zum Aufbohren Nein
Schneidrichtung rechts
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 82075030