false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammerbohrer SDS-plus-5, Hammerbohrer SDS plus-5, 20 x 250 x 300 mm

  • Hammerbohrer SDS-plus-5, Hammerbohrer SDS plus-5, 20 x 250 x 300 mm
  • Hammerbohrer SDS-plus-5, Hammerbohrer SDS plus-5, 20 x 250 x 300 mm
  • Hammerbohrer SDS-plus-5, Hammerbohrer SDS plus-5, 20 x 250 x 300 mm
  • Hammerbohrer SDS-plus-5, Hammerbohrer SDS plus-5, 20 x 250 x 300 mm
  • Hammerbohrer SDS-plus-5, Hammerbohrer SDS plus-5, 20 x 250 x 300 mm
  • Hammerbohrer SDS-plus-5, Hammerbohrer SDS plus-5, 20 x 250 x 300 mm
Hammerbohrer SDS-plus-5, Hammerbohrer SDS plus-5, 20 x 250 x 300 mm
Produkt Type: Hammerbohrer SDS-plus-5
Hersteller Nummer: 1618596262
Rexel Artikelnr.: 4023903
EAN Code: 3165140028318

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bohrer
Bohrer
Feature Feature details
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Edelstahl Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Glas Nein
Durchmesser Bohrer 20 mm
Schneidenlänge 250 mm
Gesamtlänge 300 mm
Aufnahmesystem SDS-plus
Steckachse mit flachem Ende Nein
Mit Zentrierbohrer Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 82075030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection