false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LB 10/160, Lanzenbohrer LB 10/160

Produkt Type: LB 10/160
Hersteller Nummer: 9101
Rexel Artikelnr.: 2887625
EAN Code: 9008439091010

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bohrer
Bohrer
Feature Feature details
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Edelstahl Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Gusseisen Nein
Durchmesser Bohrer 10 mm
Schaftdurchmesser 9,28 mm
Schneidenlänge 28,32 mm
Gesamtlänge 160 mm
Aufnahmesystem zylindrische Steckachse
Steckachse mit flachem Ende Nein
Mit Zentrierbohrer Nein
Doppelseitiger Bohrer Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 82075030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community