Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
BOSCH PROFESSIONAL
3tlg. Hammerbohrer-Set SDS-plus-5, SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 6/8/10 mm
Rexel Artikelnr.: 4033580
Min: 1 Tüte
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Hammerbohrer SDS-plus-5 16x615, Hammerbohrer SDS plus-5, 16 x 550 x 615 mm
Rexel Artikelnr.: 4028163
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
PLUS-5, 12X950X, Hammerbohrer SDS plus-5, 12 x 950 x 1005 mm
Rexel Artikelnr.: 4039208
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Hammerbohrer SDS-plus-5 12x615, Hammerbohrer SDS plus-5, 12 x 550 x 615 mm
Rexel Artikelnr.: 4028162
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
PLUS-5, 20X950X, Hammerbohrer SDS plus-5, 20 x 950 x 1000 mm
Rexel Artikelnr.: 4039733
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Hammerbohrer SDS-plus-5, Hammerbohrer SDS plus-5, 8 x 150 x 215 mm
Rexel Artikelnr.: 4028159
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Hammerbohrer SDS-plus-5 14x215, Hammerbohrer SDS plus-5, 14 x 150 x 215 mm
Rexel Artikelnr.: 4023908
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608000502, Winkelbohrkopf für leichte Bohrhämmer mit SDS plus Werkzeughalter, 50 mm
Rexel Artikelnr.: 4039355
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Hammerbohrer SDS-plus-5 6x265, Hammerbohrer SDS plus-5, 6 x 200 x 265 mm
Rexel Artikelnr.: 4023953
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608597944, Hammerbohrer SDS plus-5, 8 x 250 x 315 mm
Rexel Artikelnr.: 4038090
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Flachmeißel SDS-plus, Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life
Rexel Artikelnr.: 4023986
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Hammerbohrer SDS-plus-5 16x465, Hammerbohrer SDS plus-5, 16 x 400 x 465 mm
Rexel Artikelnr.: 4023901
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Hammerbohrer SDS-plus-5, Hammerbohrer SDS plus-5, 14 x 250 x 315 mm
Rexel Artikelnr.: 4028165
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Hammerbohrer SDS-plus-5 25x1000, Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 950 x 1000 mm
Rexel Artikelnr.: 4027276
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Bohrhammer (Akku)
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Bohrhammer (Akku) |
|
Akkukapazität |
5,5
|
---|---|
Anzahl der mitgelieferten Akkus |
2
|
Mit Ladegerät |
Ja
|
Leerlaufdrehzahl_R |
0...980 1/min
|
Max. Schlagzahl |
4.350 1/min
|
Max. Einzelschlagenergie |
2,6 J
|
Bohrdurchmesser Beton |
26 mm
|
Werkzeugaufnahme |
SDS-plus-Aufnahme
|
---|---|
Bohrdurchmesser Holz |
30 mm
|
Nennspannung |
18 V
|
Newlec |
Nein
|
Herkunftsland |
Deutschland
|
Zolltarifnummer |
84672110
|
BOSCH PROFESSIONAL
GDE 16 Plus, Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE 16 Plus
Rexel Artikelnr.: 4005350
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
GDE 68, Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE 68
Rexel Artikelnr.: 4038983
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
GDE 18V-16, Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE 18V-16
Rexel Artikelnr.: 4039880
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.