false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GBH 36 V-EC Compact (2.0 Ah), Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 36 V-EC Compact, 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Produkt Type: GBH 36 V-EC Compact (2.0 Ah)
Hersteller Nummer: 0611903R0H
Rexel Artikelnr.: 4033220
EAN Code: 3165140775236

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bohrhammer (Akku)
Bohrhammer (Akku)
Feature Feature details
Nennspannung
36 V
Akkukapazität 2
Anzahl der mitgelieferten Akkus 2
Mit Ladegerät Ja
Gewicht mit Akkupack 2,9 kg
Leerlaufdrehzahl_R 0...1.500 1/min
Max. Schlagzahl 4.850 1/min
Max. Einzelschlagenergie 1,8 J
Werkzeugaufnahme SDS-plus-Aufnahme
Bohrdurchmesser Beton 18 mm
Bohrdurchmesser Stahl 13 mm
Bohrdurchmesser Holz 30 mm
Länge
297 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84672191

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community