Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
NEWLEC
HDTBO82, Diamant-Trockenbohrkrone, weiches Gestein, 82mm orange
Rexel Artikelnr.: 4001858
Min: 1 Stück
NEWLEC
HDTBG82, Diamant-Trockenbohrkrone, Kalksandstein, 82mm gelb
Rexel Artikelnr.: 4001860
Min: 1 Stück
NEWLEC
HDTBB68, Diamant-Trockenbohrkrone, hartes Gestein, 68mm blau
Rexel Artikelnr.: 4001855
Min: 1 Stück
Bohrkrone | |
Arbeitstiefe | 70 mm |
---|---|
Größe Aufnahmesystem | M16 |
Nennmaß | 82 mm |
Aufnahmesystem | Gewindeaufnahme |
Geeignet für Einsatz mit Schlag | Nein |
Geeignet für Nassbetrieb | Nein |
---|---|
Mit Zentrierbohrer | Nein |
Newlec | Ja |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 82075010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.