Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
BOSCH PROFESSIONAL
4tlg. Robust Line Mehrzweckbohrer-Set CYL-9 Multi, 4-tlg. CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set, 4/5/6/8 mm
Rexel Artikelnr.: 4024020
Min: 1 Box
BOSCH PROFESSIONAL
2608577047, HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 2,5 mm
Rexel Artikelnr.: 4037719
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
BOSCH PROFESSIONAL
Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm
Rexel Artikelnr.: 4023938
Min: 1 Stück
BOSCH PROFESSIONAL
2608577050, HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 3,3 mm
Rexel Artikelnr.: 4037684
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
BOSCH PROFESSIONAL
Stufenbohrer HSS, Stufenbohrer HSS, 6 - 39 mm, 10 mm, 93,5 mm, 13 Stufen
Rexel Artikelnr.: 4028249
Min: 1 Stück
BOSCH PROFESSIONAL
Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 12 x 90 x 150 mm, d 10 mm
Rexel Artikelnr.: 4023942
Min: 1 Stück
BOSCH PROFESSIONAL
2608577056, HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 5,0 mm
Rexel Artikelnr.: 4037734
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
BOSCH PROFESSIONAL
Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 6 x 60 x 100 mm, d 5,5 mm
Rexel Artikelnr.: 4023939
Min: 1 Stück
BOSCH PROFESSIONAL
7tlg. Robust Line Mehrzweckbohrer-Set CYL-9 Multi, 7-tlg. CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set, 4–12 mm
Rexel Artikelnr.: 4024024
Min: 1 Box
BOSCH PROFESSIONAL
Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 8 x 80 x 120 mm, d 7,2 mm
Rexel Artikelnr.: 4023940
Min: 1 Stück
BOSCH PROFESSIONAL
Betonbohrer CYL-3, Betonbohrer CYL-3, 8 x 80 x 120 mm, d 7,5 mm, 1er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4024323
Min: 1 Stück
BOSCH PROFESSIONAL
10tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-G, 135°, 10-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-G, 135°, 1–10 mm
Rexel Artikelnr.: 4024022
Min: 1 Box
BOSCH PROFESSIONAL
Betonbohrer CYL-3, Betonbohrer CYL-3, 6 x 90 x 150 mm, d 5,5 mm, 1er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4024320
Min: 1 Stück
BOSCH PROFESSIONAL
13tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-G, 135°, 13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-G, 135°, 1,5–6,5 mm
Rexel Artikelnr.: 4024023
Min: 1 Box
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Bohrschrauber (Akku)
Bohrschrauber (Akku) | |
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang | 19 mm |
---|---|
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang | 10 mm |
Bohrfutter-Spannweite | 1...10 mm |
Drehmomenteinstellung | 0...30 Nm |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0...400 1/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0...1.300 1/min |
Max. Drehmoment | 30 Nm |
Akkukapazität | 2 |
Nennspannung | 12 V |
---|---|
Akkubeschaffenheit | Lithium-Ionen |
Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 |
Mit Ladegerät | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Malaysia |
Zolltarifnummer | 84672920 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.