false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

GSR 18V-28, Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28, mit 3 x 3,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Produkt Type: GSR 18V-28
Hersteller Nummer: 06019H4103
Rexel Artikelnr.: 4035940
EAN Code: 3165140943147

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bohrschrauber (Akku)
Bohrschrauber (Akku)
Feature Feature details
Nennspannung
18 V
Akkukapazität 3
Anzahl der mitgelieferten Akkus 3
Mit Ladegerät Ja
Gewicht mit Akkupack 1,7 kg
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Max. Drehmoment 63 Nm
Drehmomenteinstellung 28...63 Nm
Bohrfutter-Spannweite 1,5...13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang 13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang 38 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang 38 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Malaysia
Zolltarifnummer 84672920

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection