2. Werkzeuge
  3. Elektrowerkzeuge & Zubehör
  4. Gartenhäcksler (elektrisch)
  5. 0600853500
  • 
Product videos
Product images
AXT Rapid 2000, Rapid-Häcksler AXT Rapid 2000 AXT Rapid 2000, Rapid-Häcksler AXT Rapid 2000 AXT Rapid 2000, Rapid-Häcksler AXT Rapid 2000
 Zurück
 nächstes
Gartenhäcksler (elektrisch) - AXT Rapid 2000, Rapid-Häcksler AXT Rapid 2000 - 0600853500
AXT Rapid 2000, Rapid-Häcksler AXT Rapid 2000
AXT Rapid 2000, Rapid-Häcksler AXT Rapid 2000
Bosch Professional

AXT Rapid 2000, Rapid-Häcksler AXT Rapid 2000

Rexel Artikelnr.: 
4002390
Hersteller Nummer: 
0600853500
EAN Code: 
3165140430524
Produkt Type: 
AXT Rapid 2000
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
AXT Rapid 2000, Rapid-Häcksler AXT Rapid 2000

AXT Rapid 2000, Rapid-Häcksler AXT Rapid 2000

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
Rapid-Häcksler AXT Rapid 2000. Messerscharf - für hervorragende Häckselleistung. Superscharf: langlebige, lasergefertigte Präzisionsmesser mit hoher Schnittleistung. Praktisch: Schnell-Einfülltrichter und praktischer Stopfer für einfaches Befüllen und raschen Materialdurchsatz. Mobil: sehr beweglich durch geringes Gewicht. Highspeed-Bosch-Powerdrive-Motor mit einem Drehmoment von 12 Nm. Praktischer Stopfer für problemloses Nachschieben und schnellen Materialdurchsatz. Schneidmesser aus extra gehärtetem Stahl. Schneidekapazität bis zu 35 mm für kraftvolles Häckseln. Trichter für großes Füllvermögen und leichten Einzug. Praktischer Stopfer.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Gartenhäcksler (elektrisch)
Nennleistungsaufnahme 2.000 W
Häckselsystem Messer
Leerlaufdrehzahl 3.650 1/min
Max. Materialdurchsatz 80
Max. Astdicke 35 mm
 
Gewicht 11,5 kg
Spannung 230 V
Newlec Nein
Herkunftsland Ungarn
Zolltarifnummer 84368090