Artikelnummer/EAN
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
  2. Werkzeuge
  3. Elektrowerkzeuge & Zubehör
  4. Ladegerät für Werkzeugakku
  5. 0618800079
  • 
Product videos
Product images
GAA 12V-21, Ladegerät GAA 12V-21, USB-Ladeadapter, Ladestrom von 2,1A GAA 12V-21, Ladegerät GAA 12V-21, USB-Ladeadapter, Ladestrom von 2,1A
 Zurück
 nächstes
Ladegerät für Werkzeugakku - GAA 12V-21, Ladegerät GAA 12V-21, USB-Ladeadapter, Ladestrom von 2,1A - 0618800079
GAA 12V-21, Ladegerät GAA 12V-21, USB-Ladeadapter, Ladestrom von 2,1A
Bosch Professional

GAA 12V-21, Ladegerät GAA 12V-21, USB-Ladeadapter, Ladestrom von 2,1A

Rexel Artikelnr.: 
4042172
Hersteller Nummer: 
0618800079
EAN Code: 
3165140937405
Produkt Type: 
GAA 12V-21
Rezension schreiben
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
GAA 12V-21, Ladegerät GAA 12V-21, USB-Ladeadapter, Ladestrom von 2,1A

GAA 12V-21, Ladegerät GAA 12V-21, USB-Ladeadapter, Ladestrom von 2,1A

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1 / 18
Ladegerät GAA 12V-21, Der GAA12V-21 Professional ist der kompakte USB-Ladeadapter von Bosch. Mit einem Ladestrom von 2,1 A macht er aus Bosch 10,8-V- und 12-V-Akkus USB-Ladeeinheiten. Dank seiner kompakten Bauweise und des bequemen Gürtelclips aus Metall stehen damit immer und überall entsprechende Leistungsreserven zur Verfügung. Über die koaxiale Anschlussbuchse kann heizbare Arbeitsbekleidung von Bosch gespeist werden, um beim Arbeiten oder bei anderen Aktivitäten im Freien bei kaltem Wetter für Wärme zu sorgen. Der Ladeadapter ist kompatibel mit allen Bosch Professional 10,8V- und 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Karton

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Ladegerät für Werkzeugakku
Ladespannung 12...12 V
Newlec Nein
 
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 85044055
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.