Artikelnummer/EAN
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
  2. Werkzeuge
  3. Elektrowerkzeuge & Zubehör
  4. Ladegerät für Werkzeugakku
  5. 1600A011A9
  • 
Product videos
Product images
GAX 18V-30, Ladegerät GAX 18 V-30 GAX 18V-30, Ladegerät GAX 18 V-30 GAX 18V-30, Ladegerät GAX 18 V-30
 Zurück
 nächstes
Ladegerät für Werkzeugakku - GAX 18V-30, Ladegerät GAX 18 V-30 - 1600A011A9
GAX 18V-30, Ladegerät GAX 18 V-30
GAX 18V-30, Ladegerät GAX 18 V-30
Bosch Professional

GAX 18V-30, Ladegerät GAX 18 V-30

Rexel Artikelnr.: 
4038774
Hersteller Nummer: 
1600A011A9
EAN Code: 
3165140904810
Produkt Type: 
GAX 18V-30
Rezension schreiben
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
GAX 18V-30, Ladegerät GAX 18 V-30

GAX 18V-30, Ladegerät GAX 18 V-30

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
230...230 V

230

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
Ladegerät GAX 18V-30. Ein wahres Multitalent: Dual Bay-, Multivolt- und USB-Schnellladegerät – alles in einem. Dual Bay: Zwei Ladebuchten: Eine für 10.8/12 Volt und eine für 14.4/18 Volt. Zusätzliches integriertes USB-Ladegerät: Schnelles Laden Ihres Smartphones oder Tablets mit 2,1 A Ladestrom. Schnellladegerät: Lädt (sequentiell) mit 3 A Ladestrom einen Akku nach dem anderen. Wandmontageoption: Für eine bequeme Montage. Neue Anzeige, wenn 80 Prozent der Ladekapazität erreicht sind: Weist darauf hin, dass der Schnelllademodus beendet wurde. Sehr kompakt. Karton, Ladegerät GAX 18V-30 (1 600 A01 1A9), Wandstativhalterung.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Ladegerät für Werkzeugakku 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Ladegerät für Werkzeugakku
Nennspannung_R 230...230 V
Ladespannung 10,8...18 V
Nennspannung 230
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
 
Schnell-Ladegerät Ja
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 85044055
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.