false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GSH 7 VC, Schlaghammer mit SDS-max GSH 7 VC

Produkt Type: GSH 7 VC
Hersteller Nummer: 0611322000
Rexel Artikelnr.: 4032944
EAN Code: 3165140730587

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Meißelhammer (elektrisch)
Meißelhammer (elektrisch)
Feature Feature details
Nennleistungsaufnahme 1.500 W
Spannung 230 V
Max. Schlagzahl 2.720 1/min
Max. Einzelschlagenergie 13 J
Werkzeugaufnahme SDS-max-Aufnahme
Länge
540 mm
Breite
115 mm
Höhe
280 mm
Maschinengewicht 8,5 kg
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84672191

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community