false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

GAS 35 L SFC+, Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC+

Produkt Type: GAS 35 L SFC+
Hersteller Nummer: 06019C3000
Rexel Artikelnr.: 4032793
EAN Code: 3165140705448

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Nass- und Trockensauger (elektrisch)
Nass- und Trockensauger (elektrisch)
Feature Feature details
Luftmenge pro Saugmotor 74 l/s
Nennleistungsaufnahme 1.200 W
Behältervolumen 35 l
Max. Unterdruck 254 mbar
Saugschlauchnennweite 35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge Ja
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge Nein
Maschinengewicht 11,6 kg
Energieeffizienzklasse
A++ - E
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Italien
Zolltarifnummer 85081900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection