Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
STARMIX
starbox II+FBV 25/35, Systainer Größe 2 zur Aufbewahrung von Zubehör und Werkzeug, Inhalt: FBV 25/35
Rexel Artikelnr.: 6015200
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
STARMIX
starbox II+FKP 4800 M Advanced, Systainer Größe 2 zur Aufbewahrung von Zubehör und Werkzeug, Inhalt: FKP 4300
Rexel Artikelnr.: 6015189
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
STARMIX
FKP 4800 M Advanced, Set=2 Stck., FKP 4800 M Advanced, 2 Stck.
Rexel Artikelnr.: 6023561
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
STARMIX
FBV 25-35 / 5Pack, Vlies-Filterbeutel FBV 25-35 / 5er-Pack
Rexel Artikelnr.: 6017207
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
STARMIX
Schnell-Ladegerät ASC 145 (f. Akkus 12-36V), Schnellladegerät ASC 145 (für Li-Ion-Akkus 12-36V) EU Stecker
Rexel Artikelnr.: 6022999
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
STARMIX
Schlauch 35-400, Saugschlauch Ø 35 mm, Länge 4 m (rot)
Rexel Artikelnr.: 6022993
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
STARMIX
starbox II+FBPE 25/35, Systainer Größe 2 zur Aufbewahrung von Zubehör und Werkzeug, Inhalt: FBPE 25-35
Rexel Artikelnr.: 6015203
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
STARMIX
FBPE 25-35 / 5Pack M, H, PE-Entleer-und Entsorgungsbeutel FBPE 25/35 / 5er-Pack M und H
Rexel Artikelnr.: 6017322
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
STARMIX
Akkupack 18 V 10.0 Ah Li-HD Technology, Akkupack Li-Power 18V 10.0 Ah
Rexel Artikelnr.: 6023028
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
STARMIX
FBV 25-35 / 10Pack, Vlies-Filterbeutel FBV 25-35 / 10er-Pack
Rexel Artikelnr.: 6021259
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
STARMIX
Unifix Adapterplatte, Adapterplatte zur Fixierung aller gängigen Werkzeugbox-Systeme
Rexel Artikelnr.: 6023026
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
STARMIX
ISC BATRIX M 36-18V ohne Akku, Akku Nass- und Trockensauger (Staubklasse M) mit der Leistung eines Netzsaugers
Rexel Artikelnr.: 6023035
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nass- und Trockensauger (elektrisch) | |
Anzahl der Saugmotoren | 1 |
---|---|
Luftmenge pro Saugmotor | 38 l/s |
Behältervolumen | 25 l |
Max. Unterdruck | 240 mbar |
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge | Nein |
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge | Nein |
---|---|
Saugschlauchnennweite | 35 mm |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85081900 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.