false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

uClean ARDL-1455 EHP KFG, Handwerker-Sauger (nass/trocken, Staubklasse L) mit 55l Stahl-Behälter, Kippfahrgestell, Steckdose, autom. Filterabreinigung, mittlere Staubemission

Produkt Type: uClean ARDL-1455 EHP KFG
Hersteller Nummer: 016375
Rexel Artikelnr.: 6000353
EAN Code: 4011240016375

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Nass- und Trockensauger (elektrisch)
Nass- und Trockensauger (elektrisch)
Feature Feature details
Anzahl der Saugmotoren 1
Luftmenge pro Saugmotor 69 l/s
Nennleistungsaufnahme 1.400 W
Behältervolumen 55 l
Max. Unterdruck 259 mbar
Saugschlauchnennweite 35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge Ja
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge Nein
Maschinengewicht 20,3 kg
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69 L
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85081900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community