Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
BOSCH PROFESSIONAL
BIM-TiN Segmentsägeblatt ACZ 85 EIB Multi Material, BIM-TiN Segmentsägeblatt ACZ 85 EIB, Multi Material, 85 mm, 1er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4028128
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
HCS Schaber ATZ 52 SFC, flexibel, HCS Schaber ATZ 52 SFC, flexibel, 52 x 38 mm, 1er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4023976
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Schleifblatt C470, 50er-Pack, Schleifblatt C470, 93 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 50er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4026793
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Schleifblatt C470, 50er-Pack, Schleifblatt C470, 93 mm, 240, 6 Löcher, Klett, 50er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4027741
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Carbide-RIFF Mörtelentferner AVZ 70 RT4, Carbide-RIFF Mörtelentferner AVZ 70 RT4, 70 mm, 1er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4028134
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB Wood and Metal, BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 1er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4028132
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPB Hard Wood, BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPB, Hard Wood, 50 x 32 mm, 1er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4023974
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Schleifblatt C430, 10er-Pack, Schleifblatt C430, 93 mm, 60, 80, 100, 120, 180, 6 Löcher, Klett, 10er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4023954
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB Wood and Metal, BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 1er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4023971
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB Wood and Metal, BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 1er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4023967
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Schleifblatt C470, 5er-Pack, Schleifblatt C470 für Deltaschleifer, 93 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4026543
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Diamant-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RD4, Diamant-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RD4, 85 mm, 1er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4024270
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
BIM Tauchsägeblatt AIZ 10 AB Wood and Metal, BIM Tauchsägeblatt AIZ 10 AB, Wood and Metal, 20 x 10 mm
Rexel Artikelnr.: 4024036
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Schleifblatt C470, 50er-Pack, Schleifblatt C470, 93 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 50er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4026911
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Oszillierer (elektrisch)
Oszillierer (elektrisch) | |
Frequenz | 50...60 |
---|---|
Frequenz_R | 50...60 Hz |
Maschinengewicht | 1,5 kg |
Schwingfrequenz | 20.000 1/min |
Werkzeugaufnahme | Schnappbefestigung |
Nennleistungsaufnahme | 300 W |
---|---|
Spannung | 230 V |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Ungarn |
Zolltarifnummer | 84672920 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.