Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
BOSCH PROFESSIONAL
2607001668, Schrauberbit Extra-Hart T20, 152 mm, 1er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4041421
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608577049, HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 3,2 mm
Rexel Artikelnr.: 4037679
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608577063, HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 10,0 mm
Rexel Artikelnr.: 4037651
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608596307, Holzspiralbohrer Standard, 10 x 80 x 120 mm, d 10 mm
Rexel Artikelnr.: 4038215
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608596347, Schalungs- und Installationsbohrer, 18 x 600 mm, d 10 mm
Rexel Artikelnr.: 4041253
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608577052, HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 4,0 mm
Rexel Artikelnr.: 4037714
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608597524, Stufenbohrer HSS, Sechskantschaft, 4 - 20 mm, 1/4 Zoll, 70,5 mm, 9 Stufen
Rexel Artikelnr.: 4039896
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608596346, Schalungs- und Installationsbohrer, 16 x 600 mm, d 10 mm
Rexel Artikelnr.: 4038230
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
7tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-3, 7-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, Robust Line, 4–12 mm
Rexel Artikelnr.: 4024359
Min: 1 Box
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608577058, HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 6,0 mm
Rexel Artikelnr.: 4037649
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2607001615, Schrauberbit Extra-Hart T25, 25 mm, 3er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4041240
Min: 5 Packung , Vielfaches 5 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
43tlg. Bit- und Steckschlüssel-Set, 43-teiliges Set mit Schrauberbits und Steckschlüsseln, Extra Hard Schrauberbit Mixed, PH, PZ, T, SL, H und Quick Change-Universalhalter
Rexel Artikelnr.: 4032192
Min: 1 Box
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2607001604, Schrauberbit Extra-Hart T10, 25 mm, 3er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4041237
Min: 5 Packung , Vielfaches 5 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608577061, HSS-Hex-Schaft Spiralbohrer 8,0 mm
Rexel Artikelnr.: 4037707
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Schlagbohrmaschine (Akku)
Schlagbohrmaschine (Akku) | |
Akkukapazität | 2 |
---|---|
Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 |
Mit Ladegerät | Ja |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0...380 1/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0...1.300 1/min |
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang | 10 mm |
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang | 10 mm |
Max. Drehmoment | 30 Nm |
Drehmomenteinstellung | 15...30 Nm |
Max. Schlagzahl | 19.500 1/min |
Bohrfutter-Spannweite | 1...10 mm |
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang | 10 mm |
---|---|
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang | 10 mm |
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang | 10 mm |
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang | 10 mm |
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang | 19 mm |
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang | 19 mm |
Nennspannung | 12 V |
Höhe | 182 mm |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Malaysia |
Zolltarifnummer | 84672920 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.