false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GSB 36 VE-2-LI, Akku-Schlagbohrschrauber GSB 36 VE-2-LI, mit 2 x 4.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Produkt Type: GSB 36 VE-2-LI
Hersteller Nummer: 06019C1100
Rexel Artikelnr.: 4032960
EAN Code: 3165140683531

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads

Zubehör

Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schlagbohrmaschine (Akku)
Schlagbohrmaschine (Akku)
Feature Feature details
Nennspannung
36 V
Akkukapazität 4
Anzahl der mitgelieferten Akkus 2
Mit Ladegerät Ja
Gewicht mit Akkupack 3,4 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0...420 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0...1.800 1/min
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang 20 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang 20 mm
Max. Drehmoment 100 Nm
Drehmomenteinstellung 60...100 Nm
Max. Schlagzahl 27.000 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang 16 mm
Bohrfutter-Spannweite 1,5...13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang 16 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang 20 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang 20 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang 102 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang 102 mm
Höhe
280 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84672920

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community