false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GSB 21-2 RCT, Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT, mit Handwerkerkoffer

Produkt Type: GSB 21-2 RCT
Hersteller Nummer: 060119C700
Rexel Artikelnr.: 4024398
EAN Code: 3165140505642

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads

Zubehör

Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schlagbohrmaschine (elektrisch)
Schlagbohrmaschine (elektrisch)
Feature Feature details
Nennleistungsaufnahme 1.300 W
Spannung 230 V
Leistungsabgabe 695 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0...900 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 3.000 1/min
Max. Drehmoment 43 Nm
Max. Schlagzahl 51.000 1/min
Werkzeugaufnahme 1/2x20 Zoll UNF
Bohrfutter-Spannweite 0...0 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang 16 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang 10 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang 24 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang 16 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang 22 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang 13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang 40 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang 25 mm
Maschinengewicht 2,9 kg
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84672199

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community