Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
BOSCH PROFESSIONAL
Stichsägeblatt T 101 D, Stichsägeblatt T 101 D Clean for Wood, 5er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4024932
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Stichsägeblatt T 144 D, Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 5er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4024931
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Stichsägeblatt T 118 GFS, Stichsägeblatt T 118 GFS Basic for Stainless Steel, 5er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4023960
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Stichsägeblatt T 118 EFS, Stichsägeblatt T 118 EFS Basic for Stainless Steel, 5er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4023961
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608631017, Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu, 5er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4036810
Min: 10 Packung , Vielfaches 10 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Stichsägeblatt T 344 D, Stichsägeblatt T 344 D Speed for Wood, 5er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4023958
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608633625, Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 25er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4037898
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Stichsägeblatt T 318 A, Stichsägeblatt T 318 A Basic for Metal, 3er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4023962
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608631672, Stichsägeblatt T 218 A Basic for Metal, 3er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4037882
Min: 10 Packung , Vielfaches 10 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608630033, Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 5er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4038362
Min: 10 Packung , Vielfaches 10 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608631012, Stichsägeblatt T 118 G Basic for Metal, 5er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4037899
Min: 10 Packung , Vielfaches 10 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
Stichsägeblatt T 308 B, Stichsägeblatt-Set T308 B, Extraclean for Hardwood, 3-teilig, 117 mm
Rexel Artikelnr.: 4023980
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608638470, Stichsägeblatt T 118 A Basic for Metal, 25er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4037900
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH PROFESSIONAL
2608630030, Stichsägeblatt T 101 B Clean for Wood, 5er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4038361
Min: 10 Packung , Vielfaches 10 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Stichsäge (Akku)
Stichsäge (Akku) | |
Gewicht mit Akkupack | 2,4 kg |
---|---|
Hub | 23 mm |
Leerlaufhubzahl_R | 0...2.700 1/min |
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm² | 20 mm |
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² | 8 mm |
Schnitttiefe in Holz | 120 mm |
Akkukapazität | 0 |
Nennspannung | 18 V |
Anzahl der mitgelieferten Akkus | 0 |
---|---|
Max. Gehrungswinkel | 45 ° |
Mit Ladegerät | Nein |
Schwenkbereich | 0...45 ° |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Ungarn |
Zolltarifnummer | 84672290 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.