false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GST 160 CE, Stichsäge GST 160 CE

Produkt Type: GST 160 CE
Hersteller Nummer: 0601517000
Rexel Artikelnr.: 4032930
EAN Code: 3165140746250

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stichsäge (elektrisch)
Stichsäge (elektrisch)
Feature Feature details
Nennleistungsaufnahme 800 W
Spannung 230 V
Hub 26 mm
Leerlaufhubzahl_R 800 1/min
Schnitttiefe in Holz 160 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² 10 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm² 20 mm
Maschinengewicht 2,2 kg
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84672290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community