false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stichsägeblatt T 118 GFS, Stichsägeblatt T 118 GFS Basic for Stainless Steel, 5er-Pack

  • Stichsägeblatt T 118 GFS, Stichsägeblatt T 118 GFS Basic for Stainless Steel, 5er-Pack
  • Stichsägeblatt T 118 GFS, Stichsägeblatt T 118 GFS Basic for Stainless Steel, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 118 GFS, Stichsägeblatt T 118 GFS Basic for Stainless Steel, 5er-Pack
Produkt Type: Stichsägeblatt T 118 GFS
Hersteller Nummer: 2608636496
Rexel Artikelnr.: 4023960
EAN Code: 3165140451840

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt
Feature Feature details
Geeignet für Edelstahl Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Keramik Nein
Gesamtlänge 83 mm
Zahnabstand_R 0,8...0,8 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 82029980

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community