false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stichsägeblatt T 318 A, Stichsägeblatt T 318 A Basic for Metal, 3er-Pack

  • Stichsägeblatt T 318 A, Stichsägeblatt T 318 A Basic for Metal, 3er-Pack
  • Stichsägeblatt T 318 A, Stichsägeblatt T 318 A Basic for Metal, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 318 A, Stichsägeblatt T 318 A Basic for Metal, 3er-Pack
Produkt Type: Stichsägeblatt T 318 A
Hersteller Nummer: 2608638698
Rexel Artikelnr.: 4023962
EAN Code: 3165140264464

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt
Feature Feature details
Geeignet für Edelstahl Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Keramik Nein
Gesamtlänge 132 mm
Zahnabstand_R 1,2...1,2 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 82029920

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community