false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ESE 20 YW-B, Diesel Stromerzeuger schallgedämmt Langsamläufer 1500 U/min - 17,6 kVA / 400/230 V, Stufe 3A

Produkt Type: ESE 20 YW-B
Hersteller Nummer: 310012
Rexel Artikelnr.: 4029595
EAN Code: 4005995020763

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stromerzeuger
Stromerzeuger
Feature Feature details
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsspannung_R 230...400 V
Frequenz_Z 50 Hz
Bemessungsleistung 19
Generatorleistung 17,6 kW
Schutzart (IP)
IP20
Antriebsart Verbrennungsmotor
Kraftstofftyp Diesel
Motorleistung 16,9 kW
Drehzahl 1.500 1/min
Länge
1.646 mm
Breite
885 mm
Höhe
1.061 mm
Gewicht 560 kg
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85021180

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community