false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ESE 506 DHS-GT, Benzin Stromerzeuger - 5,4 kVA / 400/230 V Synchron IP 23

Produkt Type: ESE 506 DHS-GT
Hersteller Nummer: 112304
Rexel Artikelnr.: 4029612
EAN Code: 4005995021418

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stromerzeuger
Stromerzeuger
Feature Feature details
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsspannung_R 230 V
Frequenz_Z 50 Hz
Bemessungsleistung 5,4
Generatorleistung 5,4 kW
Schutzart (IP)
IP 23
Antriebsart Verbrennungsmotor
Kraftstofftyp Benzin
Motorleistung 4,6 kW
Länge
800 mm
Breite
538 mm
Höhe
576 mm
Gewicht 82,5 kg
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85022020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community