Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Schnellerfassung
    Artikelnummer/EAN
  •   0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.

Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Elektrowerkzeuge & Zubehör
  4. Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge, halbstationär (elektrisch)
  5. 0601B23600
  • 
Product videos
Product images
GCM 12 GDL, Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL GCM 12 GDL, Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL GCM 12 GDL, Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL GCM 12 GDL, Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL GCM 12 GDL, Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL
 Zurück
 nächstes
Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge, halbstationär (elektrisch) - GCM 12 GDL, Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL - 0601B23600
GCM 12 GDL, Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL
GCM 12 GDL, Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL
GCM 12 GDL, Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL
GCM 12 GDL, Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL
Bosch Professional

GCM 12 GDL, Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL

Rexel Artikelnr.: 
4029269
Hersteller Nummer: 
0601B23600
EAN Code: 
3165140584890
Produkt Type: 
GCM 12 GDL
Rezension schreiben

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
GCM 12 GDL, Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL

GCM 12 GDL, Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
820 mm

341 mm

104 mm

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Zubehör

  • KREISSÄGEBLATT, Kreissägeblatt Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72

    BOSCH PROFESSIONAL

    KREISSÄGEBLATT, Kreissägeblatt Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72

    Rexel Artikelnr.: 4039062

    

     Stück

    Min: 1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    KREISSÄGEBLATT, Kreissägeblatt Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72

    KREISSÄGEBLATT, Kreissägeblatt Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Gebrauchsanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL. Sägen wie noch nie, extrem leichtgängig bei dauerhafter Präzision. Dauerhafte Präzision durch innovativen, wartungsfreien und extrem robusten Führungsarm. Reibungsfreier Zugmechanismus sorgt für sehr leichtes Sägen ohne Kraftverlust. Akkurate Schnitte und höchste Schnittqualität durch integrierten Doppellinienlaser und Sägeblatt Expert for Wood. Effiziente Staubabsaugung durch optimierte Ansaugstutzen. Alle Bedienelemente für Gehrungs- und Neigungseinstellungen, vorne an der Maschine für angenehmeres Arbeiten. Rechts- und links integrierte ausziehbare Materialauflagen mit integriertem Längsstop. Integrierter Tragegriff für leichten Transport. Kompakter Zugmechanismus ermöglicht raumsparende Platzierung direkt an der Wand. Durchzugsstarker Motor (2.000 Watt) bietet ausreichende Leistungsreserve für dicke Hölzer. Nutenschnittfunktion. Spannzange (ET-Nr. 1 609 B02 585), Einlegeplatte (ET-Nr. 1 609 B02 375), Innensechskant (ET-Nr. 1 609 B00 256), 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531)

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge, halbstationär (elektrisch) 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge, halbstationär (elektrisch)
Nennleistungsaufnahme 2.000 W
Sägeblattdurchmesser 305 mm
Sägeblattbohrung 30 mm
Gehrungseinstellung links 52 °
Leerlaufdrehzahl 3.800 1/min
Gehrungseinstellung rechts 60 °
Neigungseinstellung links 47 °
Neigungseinstellung rechts 47 °
 
Spannung 230 V
Länge 820 mm
Breite 341 mm
Höhe 104 mm
Gewicht 32,1 kg
Herkunftsland China
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84659120
Dieses Produkt teilen

Weitere Empfehlungen

  • GTA 2500 W, Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W

    BOSCH PROFESSIONAL

    GTA 2500 W, Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W

    Rexel Artikelnr.: 4023857

    

     Stück

    Min: 1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    GTA 2500 W, Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W

    GTA 2500 W, Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • GTS 10 XC, Tischsäge GTS 10 XC

    BOSCH PROFESSIONAL

    GTS 10 XC, Tischsäge GTS 10 XC

    Rexel Artikelnr.: 4029270

    

     Stück

    Min: 1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    GTS 10 XC, Tischsäge GTS 10 XC

    GTS 10 XC, Tischsäge GTS 10 XC

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • GTA 3800, Arbeitstisch GTA 3800

    BOSCH PROFESSIONAL

    GTA 3800, Arbeitstisch GTA 3800

    Rexel Artikelnr.: 4028098

    

     Stück

    Min: 1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    GTA 3800, Arbeitstisch GTA 3800

    GTA 3800, Arbeitstisch GTA 3800

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • GTS 10 J, Tischsäge GTS 10 J

    BOSCH PROFESSIONAL

    GTS 10 J, Tischsäge GTS 10 J

    Rexel Artikelnr.: 4029271

    

     Stück

    Min: 1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    GTS 10 J, Tischsäge GTS 10 J

    GTS 10 J, Tischsäge GTS 10 J

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.