2. Werkzeuge
  3. Elektrowerkzeuge & Zubehör
  4. Trenn-/Schleifscheibe
  5. BIZ 781001
  • 
Product videos
360°
Product images
BIZ 781001, Trennscheibe für Edelstahl und Metall Ø 125 mm (x 10), Preis per VPE, VPE = 10 Stück
 Zurück
 nächstes
Trenn-/Schleifscheibe - BIZ 781001, Trennscheibe für Edelstahl und Metall Ø 125 mm (x 10), Preis per VPE, VPE = 10 Stück - BIZ 781001
BizlineHesteller Logo
Bizline

BIZ 781001, Trennscheibe für Edelstahl und Metall Ø 125 mm (x 10), Preis per VPE, VPE = 10 Stück

Rexel Artikelnr.: 
4028557
Hersteller Nummer: 
BIZ 781001
EAN Code: 
3700420305026
Produkt Type: 
BIZ 781001

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Packung

Min: 1 Packung
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
BIZ 781001, Trennscheibe für Edelstahl und Metall Ø 125 mm (x 10), Preis per VPE, VPE = 10 Stück

BIZ 781001, Trennscheibe für Edelstahl und Metall Ø 125 mm (x 10), Preis per VPE, VPE = 10 Stück

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 16
Scheibendurchmesser 125 mm.
Bohrung 22,23 mm.
Stärke 1,6 mm.
Flache Nabe.

Produktdetails



Produktdetails

Trenn-/Schleifscheibe
Bohrungsdurchmesser 22,23 mm
Durchmesser der Scheibe 125 mm
Stärke 1,6 mm
Max. Drehzahl 12.200 1/min
Anwendung trennen
Form flach
Topfscheibe Nein
Diamantscheibe Nein
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Backstein Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für bewehrten Beton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
 
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Hartgestein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nassbetrieb Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 68042218