false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamanttrennscheibe Best for Abrasive, Diamanttrennscheibe Best for Abrasive, 150 x 22,23 x 2,4 x 12 mm

Produkt Type: Diamanttrennscheibe Best for Abrasive
Hersteller Nummer: 2608602681
Rexel Artikelnr.: 4033333
EAN Code: 3165140581875

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Trenn-/Schleifscheibe
Trenn-/Schleifscheibe
Feature Feature details
Durchmesser der Scheibe 150 mm
Bohrungsdurchmesser 22,23 mm
Anwendung trennen
Topfscheibe Nein
Diamantscheibe Ja
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Backstein Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für bewehrten Beton Nein
Geeignet für Dachziegel Ja
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Hartgestein Nein
Geeignet für Kalksandstein Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Metall Nein
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 68042100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community