Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BOSCH POWER TOOLS
2607010533, PRO Wood Holzspiralbohrer Set. 8-tlg.
Rexel Artikelnr.: 4039000
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
2608577061, HSS-Hex-Schaft Spiralbohrer 8,0 mm
Rexel Artikelnr.: 4037707
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
2608577052, HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 4,0 mm
Rexel Artikelnr.: 4037714
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
2608577048, HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 3,0 mm
Rexel Artikelnr.: 4037730
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
2608577047, HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 2,5 mm
Rexel Artikelnr.: 4037719
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
2608577059, HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 6,5 mm
Rexel Artikelnr.: 4037715
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
2608577128, HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 7,5 mm
Rexel Artikelnr.: 4037717
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
2608577060, HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 7,0 mm
Rexel Artikelnr.: 4037731
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
2607010535, PRO Metal HSS-G Spiralbohrer Set, 10-tlg.
Rexel Artikelnr.: 4024022
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
2608577056, HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 5,0 mm
Rexel Artikelnr.: 4037734
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
2607002565, 12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M T, Extra Hard-Ausführung
Rexel Artikelnr.: 4037989
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
2608577062, HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 9,0 mm
Rexel Artikelnr.: 4037749
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
2608596346, PRO Wood HSS Installationsbohrer, 16 x 100 x 600 mm
Rexel Artikelnr.: 4038230
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
2608596300, Holzspiralbohrer Standard, 3 x 33 x 61 mm, d 3 mm
Rexel Artikelnr.: 4038216
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Winkelbohrmaschine (Akku) |
|
| Gewicht mit Akkupack |
1,2 kg
|
|---|---|
| Bohrdurchmesser Holz |
10 mm
|
| Max. Drehmoment |
11 Nm
|
| Nennspannung |
12 V
|
| Bohrdurchmesser Stahl |
6 mm
|
| Bohrfutter-Spannweite |
6...6 mm
|
| Akkukapazität |
0
|
| Anzahl der mitgelieferten Akkus |
0
|
| Mit Ladegerät |
Nein
|
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben) |
1,5
|
|---|---|
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall) |
3,5
|
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall) |
1,5
|
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben) |
3,5
|
| Höhe |
110 mm
|
| Zolltarifnummer |
84672920
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Malaysia
|
BOSCH POWER TOOLS
GSR 12V-35 FC, Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 4 x Aufsätze in L-BOXX
Rexel Artikelnr.: 4038262
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
GSR 12V-35 FC, Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 1 x Aufsatz in L-BOXX
Rexel Artikelnr.: 4040121
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
GSR 12V-35 FC, Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX
Rexel Artikelnr.: 4040199
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
GSR 12V-35 FC, Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, 4 Aufsätze, L-BOXX
Rexel Artikelnr.: 4040397
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
GSR 12V-15 FC, Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, mit 2 x 2.0 Ah Akku, L-BOXX, 1 Aufsatz
Rexel Artikelnr.: 4034359
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
GSR 12V-15 FC, Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, 1 Aufsatz, L-BOXX
Rexel Artikelnr.: 4034311
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
GSR 12V-15 FC, Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah, 4 x Aufsätze in L-BOXX
Rexel Artikelnr.: 4034343
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH POWER TOOLS
GSR 12V-15 FC, Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC
Rexel Artikelnr.: 4034352
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.