Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BOSCH
2608597520, Stufenbohrer HSS, 6 - 30 mm, 10 mm, 93,5 mm, 14 Stufen
Rexel Artikelnr.: 4039646
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH
2607001604, Schrauberbit Extra-Hart T10, 25 mm, 3er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4041237
Min: 5 Packung , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH
2607001615, Schrauberbit Extra-Hart T25, 25 mm, 3er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4041240
Min: 5 Packung , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH
2607002558, 8-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, Sx PH/PZ, Extra Hard-Ausführung
Rexel Artikelnr.: 4041254
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH
2608585925, Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 5,5 x 57 x 93 mm, 1er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4042506
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH
2608597196, PRO Wood Holzspiralbohrer, 10 x 340 x 400 mm
Rexel Artikelnr.: 4041998
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH
2607001611, Schrauberbit Extra-Hart T20, 25 mm, 3er-Pack
Rexel Artikelnr.: 4041239
Min: 5 Packung , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH
2607017038, 15tlg. Gemischtes Bohrer-Set
Rexel Artikelnr.: 4040382
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH
2608596816, PRO Metal HSS-G Spiralbohrer, 4 x 78 x 119 mm, 5-tlg.
Rexel Artikelnr.: 4042496
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH
2608597527, PRO Soft Metal HSS Kegelsenker Set, 6-tlg.
Rexel Artikelnr.: 4040904
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH
2608597524, Stufenbohrer HSS, Sechskantschaft, 4 - 20 mm, 1/4-Zoll, 70,5 mm, 9 Stufen
Rexel Artikelnr.: 4039896
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH
2608596337, PRO Wood HSS Installationsbohrer, 12 x 100 x 400 mm
Rexel Artikelnr.: 4039472
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH
2608577060, HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 7,0 mm
Rexel Artikelnr.: 4037731
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH
2608577022, 5-tlg. Forstnerbohrer-Set, 15–35 mm
Rexel Artikelnr.: 4038716
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Winkelbohrmaschine (elektrisch) |
|
| Bohrfutter-Spannweite |
10...10 mm
|
|---|---|
| Max. Lastdrehzahl |
750 1/min
|
| Werkzeugaufnahme |
sonstige
|
| Maschinengewicht |
1,7 kg
|
| Eckmaß |
23 mm
|
| Bohrdurchmesser Holz |
22 mm
|
| Bohrdurchmesser Stahl |
10 mm
|
| Max. Drehmoment |
5,5 Nm
|
| Nennleistungsaufnahme |
400 W
|
| Ausführung Bohrfutter |
Zahnkranz
|
| Länge |
298 mm
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
|---|---|
| Newlec |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
84672199
|
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall) |
2
|
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben) |
2,9
|
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall) |
1,5
|
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben) |
1,5
|
| Leerlaufdrehzahl |
1.300...1.300 1/min
|
| Spannung |
230 V
|
| Breite |
70 mm
|
| Höhe |
90 mm
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.