false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

GWS 18V-10 C, Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 C, Solo Version

Produkt Type: GWS 18V-10 C
Hersteller Nummer: 06019G310A
Rexel Artikelnr.: 4037669
EAN Code: 3165140960762

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads

Zubehör

Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Winkelschleifer (Akku)
Winkelschleifer (Akku)
Feature Feature details
Akkuspannung 18 V
Nennspannung
18 V
Akkukapazität 5
Anzahl der mitgelieferten Akkus 2
Mit Ladegerät Nein
Gewicht mit Akkupack 2,8 kg
Gewicht ohne Akkupack 2 kg
Werkzeugaufnahme M14
Leerlaufdrehzahl_R 9.000...9.000 1/min
Max. Scheibendurchmesser 125 mm
Chartstürmer Nein
Herkunftsland Deutschland
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84672951

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection