false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

S0968990, LabelManager 280 im praktischen Koffer (SoftCase) - inklusive 2x D1-Band - je 1x 12mm x 7m schwarz auf weiß und 9mm x 7m schwarz auf gelb, 6, 9, 12 mm, D1-Bänder

  • S0968990,   LabelManager 280 im praktischen Koffer (SoftCase) - inklusive 2x D1-Band - je 1x 12mm x 7m schwarz auf weiß und 9mm x 7m schwarz auf gelb, 6, 9, 12 mm, D1-Bänder
  • S0968990,   LabelManager 280 im praktischen Koffer (SoftCase) - inklusive 2x D1-Band - je 1x 12mm x 7m schwarz auf weiß und 9mm x 7m schwarz auf gelb, 6, 9, 12 mm, D1-Bänder
S0968990,   LabelManager 280 im praktischen Koffer (SoftCase) - inklusive 2x D1-Band - je 1x 12mm x 7m schwarz auf weiß und 9mm x 7m schwarz auf gelb, 6, 9, 12 mm, D1-Bänder
Produkt Type: S0968990
Hersteller Nummer: S0968990
Rexel Artikelnr.: 4032227
EAN Code: 3501170968994

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Beschriftungsgerät
Beschriftungsgerät
Feature Feature details
Anzahl der Textzeilen 2
Ausführung
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckverfahren Thermodruck
Eingabemethode QWERTZ-Tastatur
Textwiederholung Ja
Zeichen im Display 220
Geeignet für Metallband Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84433210

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection