Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung
Die Rohrkamera PCE-PIC 60/120 wird verwendet, um Kanäle und Rohre zu untersuchen. Die Rohrkamera verfügt je nach Modell über ein 60 m bzw. 120 m Glasfaserschubkabel. Am Ende der Rohrkamera ist ein motorisch bewegbarer Kamerakopf montiert. Dieser Kamerakopf ist in der Lage, 360° horizontal und 180° vertikal bewegt zu werden. Weiterhin verfügt die Kamera über einen motorischen Fokus, der es ermöglicht Blickfeldtiefen zwischen 20 und 100 cm zu realisieren. Am Kopf der Rohrkamera sind 4 ultrahelle LEDs angebracht, die Rohre und Kanäle perfekt ausleuchten. Die Rohrkamera verfügt über eine elektronische Meterzählung, die es erleichtert Schadstellen oder Verstopfungen in Rohren genau zu lokalisieren.
Zur Dokumentation können mit der Rohrkanalkamera Bilder und Videos aufgenommen und abgespeichert werden. Zur besseren Ansicht des Bildes kann die Rohrkamera per HDMI Kabel an einen externen Monitor angeschlossen werden. Die Rohrkamera nimmt Bilder in 1080P auf, sodass kein Detail verloren geht. Um der Aufnahme Kommentare zur Untersuchung hinzuzufügen kann die USB-Tastatur verwendet werden. Die Rohrkamera wird auf einem robusten, aus Aluminium gefertigten, Rollwagen geliefert. Zusätzlich im Lieferumfang befindet sich ein Rollwagen und eine Rollenführung für die Kamera, die verwendet werden um den Kamerakopf zu montieren. Dadurch können Rohre und Kanäle zwischen 80 und 1200 mm befahren werden.
- 120 m Kanalkamera- mit Kabelwagen- Großes Display- Texteingabe im Bild und Videomöglich- Motorisierte Kamera- Motorfokus- Locatorfunktion- ø9,5 mm GlasfaserkabelKamerakopfdurchmesser | 60 mm |
Kopfrotation | Horizontal: 360 ° |
Vertikal: 180 ° | |
Kabellänge | 120 m |
Blickfeldtiefe | 20 ... 100 cm |
Blickwinkel | 105° |
Rohrdurchmesser von/bis | 80 ... 1200 mm |
Beleuchtung | 4 x LED (dimmbar) |
Weißabgleich | Automatisch |
Bildsensor | 1/2.9 Sony CCD |
1920 x 1080 Pixel | |
Display | 10,1 LC Display |
1280 x 800 Pixel | |
Schnittstelle | USB 2.0 |
HDMI | |
Speichermöglichkeit | Video (AVI), Foto (JPEG) und Ton |
Bildspeicher | SD Karte bis zu 256 GB |
Videoausgabeformat | PAL 1080P, 720P, CVBS |
NTCS 1080P, 720P, CVBS | |
Menüführung | Mehrsprachig |
Längenmessung | 0 ... 120 m |
Dateneingabe | durch Tastatur möglich |
Betriebsbedingungen | -10 ... 50 °C / 30 ... 90 % r.F |
Lagerbedingungen | -20 ... 60 °C / 30 ... 90 % r.F. |
Spannungsversorgung | Netzteil 110 V ... 240 V AC / 13,5 V / 5 A DC |
Li Ion Batterie 12 V / 6000 mAh | |
Schutzklasse | Kamerakopf: IP68 |
Abmessungen | Komplett: 87,5 x 97,8 x 40,6 cm |
Kamerakopf: 60 x 146 mm (Gesamtlänge: 360 mm) | |
Gewicht | ca. 35 kg |
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Inspektionskamera
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Inspektionskamera |
|
Ausführung |
biegsam
|
---|---|
Abstandsmessung |
Nein
|
Videotextgenerator |
Ja
|
Länge_R |
120.000 mm
|
Mit Memory-Funktion |
Ja
|
---|---|
Newlec |
Nein
|
Herkunftsland |
China
|
Zolltarifnummer |
85258030
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.