Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Zeit sparen
    Tools für eine schnelle Bestellung
    • Schnellerfassung mittels Rexel-, Herstellernummer oder EAN

    • Meine Favoriten Ihre Favoritenliste

    • Gespeicherte Warenkörbe Ihre gespeicherten Warenkörbe

    • Easy Bestellvorlagen Neu! Vorlagen für eine schnelle Warenkorbübernahme

    • Konfiguratoren Hersteller Konfiguratoren/ Auswahlhilfen

  •   Warenkorb 0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installation Installation
    • Photovoltaik Photovoltaik
    • Kabel & Leitungen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler Verteiler
    • SAT, Antenne, Telefonie SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik Gebäudetechnik
    • Haustechnik Haustechnik
    • Hausgeräte Hausgeräte
    • Industriekomponenten Industriekomponenten
    • Werkzeuge Werkzeuge
    • Sale Sale
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installation Installation
    • Photovoltaik Photovoltaik
    • Kabel & Leitungen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler Verteiler
    • SAT, Antenne, Telefonie SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik Gebäudetechnik
    • Haustechnik Haustechnik
    • Hausgeräte Hausgeräte
    • Industriekomponenten Industriekomponenten
    • Werkzeuge Werkzeuge
    • Sale Sale
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • NEU! Austausch energieeffiziente Klimageräte
    • NEU! pvXpert PV-Planungstool
    • Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung / Zuschnittservice Perforex & Vormontage Bundeling
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Handwerkzeuge & Zubehör
  4. Inspektionskamera
  5. PCE-VE 1500-38209
  • 
Product videos
Product images
PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209 PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209 PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209 PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209 PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209 PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209 PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209 PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209 PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209
 Zurück
 nächstes
Inspektionskamera - PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209 - PCE-VE 1500-38209
PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209
PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209
PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209
PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209
PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209
PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209
PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209
PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209
PCE Instruments

PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209

Rexel Artikelnr.: 
9016339
Hersteller Nummer: 
PCE-VE 1500-38209
EAN Code: 
4250348731005
Produkt Type: 
PCE-VE 1500-38209

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Packung

Min: 1 Packung

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209

PCE-VE 1500-38209, Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1

Industrie - Endoskop mit 4-Wege Kamerakopf / wechselbarer Akku / 7 Touchscreen / 
Plug and Play System / Beleuchtung in 5 Stufen einstellbar / Bild- und Videoaufnahme / 
Blickwinkel 120° / Akkulaufzeit von mindestens 3 Stunden / Bild in Bild Funktion
Durch das 4 Wege System ist es möglich den Kamerakopf vom Industrie - Endoskop in einem 190° Biegeradius zu bewegen. Der Blickwinkel bei dem Industrie - Endoskop beträgt 120°. Die Steuerung erfolgt über einen Joystick, der Elektromotoren bei dem Industrie - Endoskop ansteuert. Dank des besonders schmalen Kamerakopfes mit einem Durchmesser zwischen 2,2 ... 6 mm, kann mit dem Industrie - Endoskop in zum Beispiel Motoren, Schusswaffen, Bohrungen und weiteren schmalen Öffnungen endoskopiert werden. Dadurch können mit dem Industrie - Endoskop Schweißnähte, Verschleiß und Schäden schnell und einfach begutachtet werden, um schnelle Diagnosen zu treffen. Die Ummantelung vom Endoskop Kabel von dem Industrie - Endoskop besteht aus geflochtenem Wolfram. Der Kamerakopf vom Industrie - Endoskop besteht aus einer Titanlegierung. Dies macht das Endoskop Kabel vom Industrie - Endoskop besonders widerstandsfähig. Somit findet das Industrie - Endoskop seine Anwendung in Ingenieurbüros, Qualitätskontrolle und bei Gutachten.
Der Touchscreen vom Industrie - Endoskop hat eine Größe von 7. Dabei beträgt die Auflösung des Displays vom Industrie - Endoskop 1920 x 1200 Pixel. Dank des Touchscreens wird eine einfache Bedienung von dem Industrie - Endoskop gewährleistet. Bei Bedarf kann das Livebild von dem Industrie - Endoskop über die HDMI Schnittstelle auf einen externen Bildschirm oder Beamer übertragen werden. Zusätzlich können ca. 285.000 Bilder oder 1500 Minuten Videoaufnahme mit dem Industrie - Endoskop auf einer SD-Karte abgespeichert werden. Somit können die Aufnahmen von dem Industrie - Endoskop zu einem späteren Zeitpunkt erneut begutachtet oder auch in einer Dokumentation eingepflegt werden.
Der Akku zum Industrie - Endoskop hat eine Kapazität von 6400 mAh. Damit können mit dem Industrie - Endoskop mehr als 3 Stunden endoskopiert werden. Die aktuelle Akkuladung kann am Akku selbst unabhängig vom Industrie - Endoskop, über ein fünf Punktediagramm abgelesen werden. Ist der Akku beim Industrie - Endoskop entladen, kann dieser mit einer USB-C (PD) Schnittstelle verbunden werden. Während des Ladevorgangs kann das Industrie - Endoskop weiterhin verwendet werden. Alternativ kann der Akku abgenommen werden und durch einen neuen ersetzt werden, damit das Industrie - Endoskop sofort wieder einsatzbereit ist. 
Der Transportkoffer ist so konzipiert, dass dieser das Industrie - Endoskop während des Transports schützt um Schäden zu minimieren. Dank der vierfachen Verriegelung und der Gummierung am Deckel, schützt der Transportkoffer das Industrie - Endoskop vor eindringendem Wasser. Für den einfachen Transport von dem Industrie - Endoskop befinden sich zusätzliche Rollen an dem Transportkoffer, sodass dieser gezogen werden kann. 
- 4-Wege Kamerakopf mit Elektromotoren
- 7 Touchscreen für eine einfache Bedienung
- wechselbarer Akku mit Statusanzeige 
- Speicherung der Aufnahme auf SD Karte 
- Motor mit Endoskop Kabel schnell wechselbar
- HDMI Anschluss für eine direkte Bildübertragung
- Helligkeit in 5 Stufen einstellbar
- 120° Blickwinkel und 190° Biegeradius
   
Durchmesser Ø3,8 mm
Kabellänge 1 m
Kamerarichtung 0° und 90°
Auflösung 160.000 Pixel
Fokussierbereich 5 ... 50 mm
   
Weitere Spezifikationen  
Werkstoff Kamerakopf Titanlegierung
Werkstoff Kameraschlauch geflochtenes Wolfram
Werkstoff Kameralinse Glas
Blickfeld 120°
Beleuchtungsstärke 50.000 Lux
Biegerichtung 360° (4-Wege Kamerakopf)
Biegewinkel 190°
Display 7 LCD Touchscreen
Display Auflösung 1920 x 1200 Pixel
Bildformat JPG
Videoformat MP4
Bildauflösung 1280 x 720 Pixel
Videoauflösung 1280 x 720 Pixel
Digitale Vergrößerung 8 Fach
Speicher (intern) 16 GB
Speicher (extern) erweiterbar auf bis zu 128 GB für ca. 285.000
  Bilder oder 1500 Minuten Videoaufnahme
Schnittstelle Mini HDMI, USB-A, USB-C (nur zur Datenübertragung)
  Audioschnittstelle, WiFi
Leistungsaufnahme (Endoskop)     10 W
Betriebszeit >3 Stunden
Akku 7,4 V (4 x 18650), 6400 mAh, abmehmbar
Akku (Ladevorgang) 12 VDC, 3 A
Netzteil Primär: 100 … 240 VAC 50/60 Hz, 1,5 A
  Sekundär: USB-C (PD) maximal 65 W
  5 VDC, 3 A
  9 VDC, 3 A
  12 VDC, 3 A
  15 VDC, 3 A
  20 VDC, 3,25 A
  PPS1: 3,6 … 11 VDC, 3 A
  PPS2: 3,6 … 20 VDC, 3 A
Betriebsbedingungen (Handgerät) 5 ... 50 °C, <92 % r. F., nicht kondensierend
Betriebsbedingungen (Endoskopkabel)      5 ... 80 °C, <92 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen 5 ... 63 °C, <92 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen 366 x 194 x 137 mm
Gewicht Handgerät: 1017 g
  Endoskopkabel mit Elektromotor: ca. 600 g
  Akku 550 g
   
   
   

1 x Industrie - Endoskop PCE-VE 1500-38209
2 x 7,4 V, 6400 mAh Akku
1 x 64 GB Speicherkarte 
1 x USB-C Kabel
1 x HDMI auf Mini-HDMI Kabel
1 x SD Kartenlesegerät
1 x Transportkoffer 
1 x Bedienungsanleitung

Produktdetails



Produktdetails

Inspektionskamera
Newlec Nein
Herkunftsland China
 
Zolltarifnummer 85258030
Dieses Produkt teilen


F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
  • Nachhaltigkeit
  • Informationspflichten nach dem ElektroG und dem BattG
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TTDSG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.