Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung
Das Digitalendoskop PCE-VE 250 ist ein Diagnosewerkzeug mit integrierter Reinigungsfunktion. Damit eignet sich das Digitalendoskop optimal für die Verwendung an Maschinenbauteilen. Die Reinigung kann entweder nur mit Druckluft oder mit Druckluft in Verbindung mit Wasser und oder Reinigungsmitteln erfolgen. Die Düse an der Wasser und Luft austreten befindet sich direkt neben dem Kamerakopf vom Digitalendoskop, sodass ein sehr präzises Arbeiten ermöglicht wird. Der Vorteil besteht weiterhin darin, dass der Kamerakopf über eine Beleuchtung verfügt, damit genau abgeschätzt werden kann an welcher Stelle eine Reinigung durchgeführt wird.
Das etwa 90 cm lange Endoskopkabel bietet semi-flexible Eigenschaften, die es ermöglichen das Kabel in Öffnungen einzuführen. Die Reinigung erfolgt über einen Trigger. Eine Reinigung kann mit Wasser oder Reinigungsmittel erfolgen. Durch die Tatsache, dass die entsprechende Flüssigkeit mittels Druckluft bewegt wird, besteht auch die Möglichkeit das Maschinenteil auch nur mithilfe von Druckluft zu reinigen. Dafür ist vor dem Trigger eigens ein Absperrventil montiert durch das die Flüssigkeitszufuhr gestoppt werden kann. Dies geschieht lediglich durch umlegen des Ventils. Wenn sich durch vorherige Benutzung noch Flüssigkeit im Endoskopschlauch befindet, wird diese aus dem Schlauch geblasen und eine Reinigung ohne Flüssigkeit ist möglich.
Wenn eine Diagnose mit dem Digitalendoskop durchgeführt wird, können die Bilder und Videos auf einer Micro SD-Karte gespeichert werden. Eine entsprechende Micro SD-Karte mit einer Kapazität von 4 GB befindet sich im Lieferumfang vom Digitalendoskop. Ebenfalls im Lieferumfang befindet sich ein Flüssigkeitsbehälter, in den Reinigungsflüssigkeit gefüllt werden kann. Der Füllstand dieses Behältnisses ist auch direkt einsehbar. Zur Verwendung von dem Digitalendoskop ist ein Druckluftanschluss nötig. Hierfür sind 6 bis 8 bar Anschlussdruck erforderlich. Die Aufladung von dem Digitalendoskop erfolgt über die USB-Schnittstelle am Gerät selber. Ein Autoladeadapter wird mitgeliefert, sodass das Digitalendoskop auch unterwegs geladen werden kann, falls sich die Akkuladung dem Ende nähert. Die normale Batteriebetriebsdauer einer Ladung beträgt jedoch auch vier Stunden im Dauerbetrieb.Am Digitalendoskop befindet sich ein Kameraschlauch, an dem sowohl eine Beleuchtungsvorrichtung, als auch eine Reinigungsvorrichtung angebracht ist. Die Beleuchtung lässt sich am Display vom Hauptgerät regeln. Es besteht die Möglichkeit die Beleuchtung zu dimmen oder komplett abzuschalten. Dabei sind drei Helligkeitsstufen einstellbar. Im Gegensatz zum Endoskopkabel, das einen Kabeldurchmesser von 4,5 mm aufweist, besitzt der Kamerakopf durch die beiden Funktionen einen Durchmesser von 8,5 mm. Bei dem Endoskopkabel handelt es sich um eine semi-flexible Einrichtung, die vor Wasser, Staub und Öl durch IP67 geschützt ist.
- 8,5 mm Kameradurchmesser- 3,5 Display- Beleuchtungshelligkeit einstellbar- Reinigungsfunktion- 4 h Akkulaufzeit im Dauerbetrieb- Kabellänge ca. 90cm- Speichermöglichkeit auf Micro SD-Karte- Bildrotation und Spiegelung am Display
Hauptgerät | |
Display | 3,5 TFT-LCD |
Auflösung Videofunktion | AVI (640 x 480) |
Auflösung Bildfunktion | JPEG (640 x 480) |
Bildrotation | 360 ° Rotation und Spiegelfunktion |
Freeze-Funktion | ja |
Zoom | 4-fach, digital |
Speichermedium | Micro SD-Karte (4 GB) |
Menüsprachen | Deutsch Englisch Spanisch Französisch Russisch Japanisch vereinfachtes Chinesisch traditionelles Chinesisch |
Schnittstellen | Micro USB 2.0, TV-Ausgang, Micro SD-Kartenslot |
TV-Ausgang | PAL |
Stromversorgung | Li-Ionen Akku (2600 mAh) |
typische Akkulaufzeit pro Akkuladung | 4 Stunden im Dauerbetrieb |
Schutzklasse | spritzwassergeschützt |
Endoskopkabel | |
Kamerakopfdurchmesser | 8,5 mm |
Kabeldurchmesser | 4,5 mm |
Kabellänge | ca. 90 cm |
Auflösung Kamera | 720 x 576 Pixel |
Beleuchtung der Kamera | 6 weiße LEDs (Intensität einstellbar) |
Blickfeld / Blickwinkel | 60 ° |
Blickfeldtiefe | 30 ... 60 mm |
Schubkabel | semi-flexibel |
Umgebungsbedingungen vom Digitalendoskop PCE-VE 250 | |
Betriebstemperatur Sonde | In Luft: -10 ? +50 °C In Wasser: +5 ? +50 °C |
Betriebstemperatur Hauptgerät | In der Luft: -10 ? +50 °C |
Relative Feuchte Sonde und Hauptgerät | 15 ... 90 % |
Flüssigkeitswiderstand Sonde und Hauptgerät | Maschinenöl, Leichtöl oder Kochsalzlösung 5 % |
Sonde | Wasser, Öl und Staub, nach Schutzklasse IP67 |
Hauptgerät | spritzwassergeschützt (bei geschlossenem Batteriefach ) nicht unter Wasser einsetzbar |
Inspektionskamera | |
Abstandsmessung | Nein |
---|---|
Videotextgenerator | Nein |
Länge_R | 900 mm |
Mit Memory-Funktion | Ja |
Newlec | Nein |
---|---|
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 85258030 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.