false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

0070150-000, Kabelmesser, klappbar Holzheft, Klinge rostfrei 85 / 195 mm

  • 0070150-000, Kabelmesser, klappbar Holzheft, Klinge rostfrei 85 / 195 mm
0070150-000, Kabelmesser, klappbar Holzheft, Klinge rostfrei 85 / 195 mm
Produkt Type: 0070150-000
Hersteller Nummer: 0801589
Rexel Artikelnr.: 4030562
EAN Code: 4016671015898

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Messer
Messer
Feature Feature details
Länge der Klinge 85 mm
Gesamtlänge 195 mm
Klingenform gerade
Kabelmesser Ja
Cuttermesser Nein
Mit Gleitschuh Nein
Mit Schaber Ja
Zusammenklappbar Ja
Mit Schutzabdeckung_L Nein
Schutzisoliert 1000 V Nein
VDE geprüft Nein
Automatischer Rückzug Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 82119300

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection