false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

KT 22, Schneidwerkzeug, mechanisch Einhand, 22 mm

Produkt Type: KT 22
Hersteller Nummer: 1157830000
Rexel Artikelnr.: 4028958
EAN Code: 4032248945528

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kabelschere
Kabelschere
Feature Feature details
Ausführung/Betätigung mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 22 mm
Max. Kabelquerschnitt 70 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für massive Leiter Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung Nein
Gesamtlänge 245 mm
Schneidkopf auswechselbar Nein
Schneidbacken auswechselbar Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
Isoliert Nein
Schutzisoliert 1000 V Nein
Griffausführung 1-Komponenten
VDE geprüft Nein
Mit Aufprallschutz Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Japan
Zolltarifnummer 82034000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection