false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

719 000 060, Universallochsäge GOLDCRAFT M16 für Aufnahmeschaft 712 / 713 080 120 Ø 60 mm

Produkt Type: 719 000 060
Hersteller Nummer: 1824009
Rexel Artikelnr.: 4031170
EAN Code: 4016707240096

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lochsäge
Lochsäge
Feature Feature details
Durchmesser
60 mm
Randversenker Nein
Geeignet für Gipskarton Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Glasfaser Nein
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Messing Nein
Geeignet für Edelstahl Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Buntmetalle Nein
Geeignet für Stahl Nein
Aufnahmesystem Steckachse
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 82075030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community