2. Werkzeuge
  3. Handwerkzeuge & Zubehör
  4. Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss
  5. 0304066
  • 
Product videos
360°
Product images
97 71 180, Aderendhülsen-Presszange, Griffe kunststoffüberzogen, 0,25 - 16 mm² 97 71 180, Aderendhülsen-Presszange, Griffe kunststoffüberzogen, 0,25 - 16 mm² 97 71 180, Aderendhülsen-Presszange, Griffe kunststoffüberzogen, 0,25 - 16 mm²
 Zurück
 nächstes
Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss - 97 71 180, Aderendhülsen-Presszange, Griffe kunststoffüberzogen, 0,25 - 16 mm² - 0304066
97 71 180, Aderendhülsen-Presszange, Griffe kunststoffüberzogen, 0,25 - 16 mm²
97 71 180, Aderendhülsen-Presszange, Griffe kunststoffüberzogen, 0,25 - 16 mm²
KnipexHesteller Logo
Knipex

97 71 180, Aderendhülsen-Presszange, Griffe kunststoffüberzogen, 0,25 - 16 mm²

Rexel Artikelnr.: 
4029863
Hersteller Nummer: 
0304066
EAN Code: 
4003773040668
Produkt Type: 
97 71 180
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
97 71 180, Aderendhülsen-Presszange, Griffe kunststoffüberzogen, 0,25 - 16 mm²

97 71 180, Aderendhülsen-Presszange, Griffe kunststoffüberzogen, 0,25 - 16 mm²

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Aderendhülsen-Presszange, Griffe kunststoffüberzogen, 0,25 - 16 mm²
97 71 180 Crimpzange für Aderendhülsen leichte und schlanke Bauweise. auch als VDE-Version. leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm². Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter. Neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,25?—?16,0mm² - Anzahl der Nester: 9 - AWG: 24?—?6.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss 
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
Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss
Geeignet für verschiedene Anwendungen
Pressform Dornpressung
Querschnitt_R 16...16 mm²
AWG-Bereich 24
Querschnitt 0,25...16
Länge 180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) Nein
 
Ausführung/Betätigung mechanisch
Einsätze auswechselbar Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze 1
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 82032000