Artikelnummer/EAN
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
  2. Werkzeuge
  3. Handwerkzeuge & Zubehör
  4. Seilzug
  5. 0607950955
  • 
Product videos
Product images
0607950955, Federzug, 4 - 8 kg, max. Hub 3000 mm
 Zurück
 nächstes
Seilzug - 0607950955, Federzug, 4 - 8 kg, max. Hub 3000 mm - 0607950955
Bosch Professional

0607950955, Federzug, 4 - 8 kg, max. Hub 3000 mm

Rexel Artikelnr.: 
4035134
Hersteller Nummer: 
0607950955
EAN Code: 
3165140629553
Produkt Type: 
0607950955
Rezension schreiben
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
0607950955, Federzug, 4 - 8 kg, max. Hub 3000 mm

0607950955, Federzug, 4 - 8 kg, max. Hub 3000 mm

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
sonstige

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Federzug. Federzug mit einstellbarem Traglastenbereich.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Seilzug 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Seilzug
Ausführung sonstige
Hebehöhe 3 m
Antrieb elektrisch Ja
 
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 84671900
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.